EATON - Feuchtigkeitsregler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167267
Ausführung - Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungsstrom In - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081637676
Sonepar Artikelnummer
121277093
Hersteller Artikelnummer
167267
Hersteller Typ
HYG
Hersteller Artikel Nr.:
167267
Ausführung:
Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsstrom In:
0 A
Einstellbereich Temperatur:
0 °C
Montageart:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungsspannung DC:
0 V
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
40 .. 90 %
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.200 kg


