EATON - Feuchtraumgehäuse, EIN/AUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248383
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 92 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082483838
Sonepar Artikelnummer
120026254
Hersteller Artikelnummer
248383
Hersteller Typ
Z-MFG
Hersteller Artikel Nr.:
248383
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
92 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
118 mm
Tiefe:
170 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.096 kg


