Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Feuerwehrschalter, für 6 Stränge, 30 A, MC4

EATON
kopierenkopieren
EATON - Feuerwehrschalter, für 6 Stränge, 30 A, MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168104

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 6

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081646814

Sonepar Artikelnummer

120321238

Hersteller Artikelnummer

168104

Hersteller Typ

SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Hersteller Artikel Nr.:

168104

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

6

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

9.500 kg

Feuerwehrname, Handelsname: SOL30 Safety, Bem.betriebsstrom (le) bei AC-3, 690 V 25 A, Montageart: Aufbau, Schutzart: IP65