EATON - Feuerwehrschalter, PV, 1 Schließer + 1 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150644
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081469567
Sonepar Artikelnummer
120213040
Hersteller Artikelnummer
150644
Hersteller Typ
M22-SOL-PVT45PMPI11Q
Hersteller Artikel Nr.:
150644
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.305 kg


