Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FI-Auslöseblock für AZ, 80A, 2pol, 500mA, Typ S/A

EATON
kopierenkopieren
EATON - FI-Auslöseblock für AZ, 80A, 2pol, 500mA, Typ S/A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170139

  • Nennspannung - 240 .. 415 V

  • Nennstrom - 80 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081666393

Sonepar Artikelnummer

120508282

Hersteller Artikelnummer

170139

Hersteller Typ

FBHMV-80/2/05-S/A

Hersteller Artikel Nr.:

170139

Nennspannung:

240 .. 415 V

Nennstrom:

80 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.5 A

Polzahl:

2

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Nein

Max. Verzögerungszeit:

40 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5 .. 50 mm²

Fehlauslöseschutz:

Nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.406 kg

Aufsetzbare Fehlerstrom-Schutzschaltereinheit FBHmV, 2-polig, Bemessungsstrom Ein: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn:, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0.5 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen