Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FI-Auslöseblock für FAZ, 63A, 4pol, 100mA, Typ S/A

EATON
kopierenkopieren
EATON - FI-Auslöseblock für FAZ, 63A, 4pol, 100mA, Typ S/A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170167

  • Nennspannung - 240 .. 415 V

  • Nennstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081666768

Sonepar Artikelnummer

120508310

Hersteller Artikelnummer

170167

Hersteller Typ

FBSMV-63/4/01-S/A

Hersteller Artikel Nr.:

170167

Nennspannung:

240 .. 415 V

Nennstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.1 A

Polzahl:

4

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Nein

Max. Verzögerungszeit:

40 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

7.4 W

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Fehlauslöseschutz:

Nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.355 kg

Aufsetzbare Fehlerstrom-Schutzschaltereinheit FBSmV, 4-polig, Zusätzliche FI-Schutz-Einheit, Bemessungsstrom Ein: 63 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,1 A, Typ S/A, Empfindlich auf Wechselstrom und pulsierenden Gleichstrom, stoßstromfest 5 kA, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen