Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FI-Relais, 0,03-5 A, 110AC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FI-Relais, 0,03-5 A, 110AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116963

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 88 .. 132 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 .. 5 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 5000 ms

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081167036

Sonepar Artikelnummer

121049451

Hersteller Artikelnummer

116963

Hersteller Typ

PFR-5-110AC

Hersteller Artikel Nr.:

116963

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

88 .. 132 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 .. 5 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

5000 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

132 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

88 .. 132 V

Verzögerungszeit einstellbar:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.187 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Verwendbar für: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4