EATON - FI-Relais, 0,03-5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285557
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184 .. 276 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 .. 5 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 5000 ms
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082855574
Sonepar Artikelnummer
120803006
Hersteller Artikelnummer
285557
Hersteller Typ
PFR-5
Hersteller Artikel Nr.:
285557
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
184 .. 276 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 .. 5 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
5000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
276 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
184 .. 276 V
Verzögerungszeit einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.192 kg


