Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FI Relais, 25A, 300mA, Typ A

EATON
kopierenkopieren
EATON - FI Relais, 25A, 300mA, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235864

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082358648

Sonepar Artikelnummer

120025634

Hersteller Artikelnummer

235864

Hersteller Typ

PFR2-03-S/A

Hersteller Artikel Nr.:

235864

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

Nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

69.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 35 mm²

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

70 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

76 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.296 kg

Speziell abgestimmtes Fehlerstromrelais und Ringtransformator, Bemessungsfehlerströme 0,3 A und 1 A, Standard (-S/A) und sensitiv und selektiv (-U), Hilfskontakt für späteren Anschluss, Temperaturbereich, Geeignet für den Einsatz im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C