Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FI-Relais, 30mA

EATON
kopierenkopieren
EATON - FI-Relais, 30mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285555

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184 .. 276 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 20 ms

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082855550

Sonepar Artikelnummer

121049848

Hersteller Artikelnummer

285555

Hersteller Typ

PFR-003

Hersteller Artikel Nr.:

285555

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

184 .. 276 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

20 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

276 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

184 .. 276 V

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.182 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: pulsstromsensitiv. Bemessungssteuerspannung: Us = 230 V AC (50/60 Hz). Integrierter Hilfsschalter (1 C/O). Ringtransformator muss ebenfalls bestellt werden. Nicht UL/CSA-zugelassen. Verwendbar für: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4