Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FI-Schalter, 16A, 2p, 100mA, Typ G/F

EATON
kopierenkopieren
EATON - FI-Schalter, 16A, 2p, 100mA, Typ G/F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187371

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A

  • Fehlerstrom-Typ - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081824298

Sonepar Artikelnummer

120802829

Hersteller Artikelnummer

187371

Hersteller Typ

FRCMM-16/2/01-G/F

Hersteller Artikel Nr.:

187371

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.1 A

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Ja

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

70.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 35 mm²

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

35 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

76 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.188 kg

Umfassende Auswahl an kompakten Fehlerstrom-Schutzschaltermodellen für eine Vielzahl von Applikationen, für Fehler- und zusätzlichen Schutz, große Menge verfügbarer Bemessungsbetriebsströme, umfangreiches Zubehör, Anzeige für echte Kontaktstellung, Automatisches Wiedereinschalten möglich, geeignet für die Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteilerplatinen) bei Temperaturen bis -25 °C