Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FI-Schalter, 16A, 2p, 10mA, Typ A

EATON
kopierenkopieren
EATON - FI-Schalter, 16A, 2p, 10mA, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235422

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.01 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082354220

Sonepar Artikelnummer

120025543

Hersteller Artikelnummer

235422

Hersteller Typ

PFIM-16/2/001-A-MW

Hersteller Artikel Nr.:

235422

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.01 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

2.9 W

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

70.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 35 mm²

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

35 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

76 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.199 kg

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 2-polig, Bemessungsstrom Ein: 16 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,01 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen