Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FI-Schalter, 40A, 4p, 300mA, Typ G/A

EATON
kopierenkopieren
EATON - FI-Schalter, 40A, 4p, 300mA, Typ G/A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167111

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081636112

Sonepar Artikelnummer

120802566

Hersteller Artikelnummer

167111

Hersteller Typ

FRCMM-40/4/03-G/A-NA

Hersteller Artikel Nr.:

167111

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Ja

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

70.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 35 mm²

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

70 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

76 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.320 kg

Fehlerstrom-Schutzschalter FRCmM-NA, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0.3 A, Schaltgeräte für Export nach Nordamerika (UL-gelistet)