Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FI-Schalter, 63A, 4p, 30mA, Typ A

EATON
kopierenkopieren
EATON - FI-Schalter, 63A, 4p, 30mA, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 294163

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082941635

Sonepar Artikelnummer

120134772

Hersteller Artikelnummer

294163

Hersteller Typ

PFIM-63/4/003-XA

Hersteller Artikel Nr.:

294163

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

70.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 35 mm²

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

70 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

76 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.371 kg

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Typ A, pulsstromsensitiv, bedingt stoßstromfest 250 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen