Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FI-Schalter, allstromsensitiv, 80 A, 4p, 100 mA, Typ B

EATON
kopierenkopieren
EATON - FI-Schalter, allstromsensitiv, 80 A, 4p, 100 mA, Typ B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187807

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A

  • Fehlerstrom-Typ - B

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081854912

Sonepar Artikelnummer

120802840

Hersteller Artikelnummer

187807

Hersteller Typ

FRCMM-80/4/01-B

Hersteller Artikel Nr.:

187807

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.1 A

Fehlerstrom-Typ:

B

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

77.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 75 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 50 mm²

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

70 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

76 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.480 kg

Fehlerstromschutzschalter, 4-polig, Bemessungsstrom Ein: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,1 A