EATON - Fiber optic cable (pair), 10m (For SPX drives when using OPT-D1 or OPT-D2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125609
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081232154
Sonepar Artikelnummer
120506985
Hersteller Artikelnummer
125609
Hersteller Typ
SYS-10M
Hersteller Artikel Nr.:
125609
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg
Kabel, Länge: 10 m, Busprotokoll: System Bus, Verbindung zwischen Frequenzumrichtern, Glasfaser duplex, verwendbar für: SPX, Anschlusstechnik: Anschlussstecker


