EATON - Fiber optic cable (pair), 4m (For SPX drives when using OPT-D1 or OPT-D2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125612
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081232185
Sonepar Artikelnummer
120506988
Hersteller Artikelnummer
125612
Hersteller Typ
SYS-4M
Hersteller Artikel Nr.:
125612
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.170 kg
Kabel, Länge: 4 m, Busprotokoll: System Bus, Verbindung zwischen Frequenzumrichtern, Glasfaser duplex, verwendbar für: SPX, Anschlusstechnik: Anschlussstecker


