EATON - FieldPower Box Blindstopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116960
Ausführung - sonstige
Kabeleinführung - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0 mm
Bohrungsdurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081167005
Sonepar Artikelnummer
121269816
Hersteller Artikelnummer
116960
Hersteller Typ
RA-C4-D0
Hersteller Artikel Nr.:
116960
Ausführung:
sonstige
Kabeleinführung:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Für Wandstärke:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Gesamtlänge:
46.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
0
Gewindemaß PG:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Einsatztemperatur:
-10 .. 55 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.029 kg


