EATON - Fingerschutz, IP2X, 3p, Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266777
Polzahl - 3
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082667771
Sonepar Artikelnummer
120210928
Hersteller Artikelnummer
266777
Hersteller Typ
NZM2-XIPA
Hersteller Artikel Nr.:
266777
Polzahl:
3
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Typ enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Erweiterung der Sammelschienen-Kennzeichnungsabdeckhaube auf IP2X. Bei Montage von NZM2-..-(C)NA oder NZM...-NA gilt Folgendes: mit 2 Leitern, maximaler Querschnitt 25 mm2 oder AWG4. Verwendbar für: NZM2, PN2, N(S)2


