EATON - Fingerschutz, IP2X, 3p, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266804
Polzahl - 3
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082668044
Sonepar Artikelnummer
120210984
Hersteller Artikelnummer
266804
Hersteller Typ
NZM3-XIPK
Hersteller Artikel Nr.:
266804
Polzahl:
3
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Erweiterung der Sammelschienen-Kennzeichnungsabdeckhaube auf IP2X. Schutz beim Greifen in den Kabelanschlussbereich mit der Verbindung von Kabeln in der Rahmenklemme. Mit 2 Leitern, maximaler Querschnitt 70 mm². Kann nicht mit NZM-XSTK Steuerstromkreis-Klemme kombiniert werden. Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)


