Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Fingerschutz, IP2X, 4p, Baugrösse 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Fingerschutz, IP2X, 4p, Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266745

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082667450

Sonepar Artikelnummer

120210725

Hersteller Artikelnummer

266745

Hersteller Typ

NZM1-4-XIPK

Hersteller Artikel Nr.:

266745

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Erweiterung der Sammelschienen-Kennzeichnungsabdeckhaube auf IP2X. Schutz beim Greifen in den Kabelanschlussbereich mit der Verbindung von Kabeln in der Rahmenklemme. Kann nicht mit NZM-XSTK Steuerstromkreis-Klemme kombiniert werden. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N1(-4)