EATON - Fingerschutz, IP2X, 4p, Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266778
Polzahl - 4
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082667788
Sonepar Artikelnummer
120210907
Hersteller Artikelnummer
266778
Hersteller Typ
NZM2-4-XIPA
Hersteller Artikel Nr.:
266778
Polzahl:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg
Optionales Zubehör für Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Typ enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Erweiterung der Sammelschienen-Kennzeichnungsabdeckhaube auf IP2X. Bei Montage von NZM2-..-(C)NA oder NZM...-NA gilt Folgendes: mit 2 Leitern, maximaler Querschnitt 25 mm2 oder AWG4. Verwendbar für: NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)


