EATON - Fingerschutz, IP2X, 4p, Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266774
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082667740
Sonepar Artikelnummer
120210908
Hersteller Artikelnummer
266774
Hersteller Typ
NZM2-4-XIPK
Hersteller Artikel Nr.:
266774
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Erweiterung der Sammelschienen-Kennzeichnungsabdeckhaube auf IP2X. Schutz beim Greifen in den Kabelanschlussbereich mit der Verbindung von Kabeln in der Rahmenklemme. Wenn 2 Leiter vorhanden sind beträgt die maximale Querschnittsfläche 25 mm2 oder AWG4. Kann nicht mit NZM-XSTK Steuerstromkreis-Klemme kombiniert werden. Verwendbar für: NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)


