EATON - Fingerschutz, IP2X, 4p, Baugrösse 3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266809
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082668099
Sonepar Artikelnummer
120210964
Hersteller Artikelnummer
266809
Hersteller Typ
NZM3-4-XIPA
Hersteller Artikel Nr.:
266809
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.071 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Typ enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Erweiterung der Sammelschienen-Kennzeichnungsabdeckhaube auf IP2X. Bei Montage von NZM3-..-(C)NA oder N3...-NA gilt Folgendes: mit 2 Leitern, maximaler Querschnitt 70 mm². Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), N(N/O)3(-4)


