Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Flachbandklemme, 4p, Baugrösse 4

EATON
kopierenkopieren
EATON - Flachbandklemme, 4p, Baugrösse 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266831

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082668310

Sonepar Artikelnummer

120211013

Hersteller Artikelnummer

266831

Hersteller Typ

NZM4-4-XKB

Hersteller Artikel Nr.:

266831

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.394 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Umbausatz für Schutzschalter mit Schraubanschluss. Isolierung mit Abdeckung NZM4(-4)-XKSA oder Phasenisolator NZM4(-4)-XKP erforderlich. Wenn der Schutzschalter auf einer leitfähigen Montageplatte installiert ist, ist die Verwendung der Abdeckung NZM4(4)-XKSA obligatorisch