Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Flachleitungsabgang, für 400 VAC, +24 VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Flachleitungsabgang, für 400 VAC, +24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290188

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082901882

Sonepar Artikelnummer

120803021

Hersteller Artikelnummer

290188

Hersteller Typ

RA-C1-PLF

Hersteller Artikel Nr.:

290188

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.134 kg

Flachleitungsabzweig für 400 V AC und 24 V DC mit Anschlussbuchse und Verriegelungsbügel, werkzeuglose Leiterkontaktierung über Durchdringungstechnik