EATON - Flachrundschraube M10 x 70 - 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168953
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081654437
Sonepar Artikelnummer
120925487
Hersteller Artikelnummer
168953
Hersteller Typ
XNNFRS-M10X70-8
Hersteller Artikel Nr.:
168953
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
75 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (imperial):
#10
Gewindelänge:
75 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
0 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
0 mm
Kopfhöhe:
0 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.061 kg


