EATON - Flachrundschraube M12 x 40 - 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168939
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081654314
Sonepar Artikelnummer
120802586
Hersteller Artikelnummer
168939
Hersteller Typ
XNNFRS-M12X40-8
Hersteller Artikel Nr.:
168939
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
46.5 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (imperial):
#12
Gewindelänge:
46.5 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
0 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
0 mm
Kopfhöhe:
0 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.050 kg


