EATON - Flachrundschraube M12 x 40 - 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126934
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081245024
Sonepar Artikelnummer
121270057
Hersteller Artikelnummer
126934
Hersteller Typ
XNFRS-M12X40-8
Hersteller Artikel Nr.:
126934
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
46 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.052 kg


