EATON - Flachrundschraube M12 x 70 - 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141862
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081385942
Sonepar Artikelnummer
121271004
Hersteller Artikelnummer
141862
Hersteller Typ
XNNFRS-M12X70-8
Hersteller Artikel Nr.:
141862
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
76.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.087 kg


