EATON - Flachrundschraube M8 x 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168952
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081654420
Sonepar Artikelnummer
120925486
Hersteller Artikelnummer
168952
Hersteller Typ
XNNFRS-M8X70
Hersteller Artikel Nr.:
168952
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
74.5 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (imperial):
#8
Gewindelänge:
74.5 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
0 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
0 mm
Kopfhöhe:
0 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.039 kg


