EATON - Flansch belüftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 149194
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 150 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081455324
Sonepar Artikelnummer
121271233
Hersteller Artikelnummer
149194
Hersteller Typ
F3A-V
Hersteller Artikel Nr.:
149194
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.800 kg


