EATON - Flansch, Durchsteckmoosgummi, IP54, HxBxT=116x329x23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044879
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 330 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080448792
Sonepar Artikelnummer
120204510
Hersteller Artikelnummer
044879
Hersteller Typ
FL4-D
Hersteller Artikel Nr.:
044879
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
330 mm
Höhe:
23 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 30 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
10 .. 30
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.344 kg


