EATON - Flansch, geschlossen, HxBxT=116x79x23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078933
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 80 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080789338
Sonepar Artikelnummer
120204499
Hersteller Artikelnummer
078933
Hersteller Typ
FL1-X
Hersteller Artikel Nr.:
078933
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
80 mm
Höhe:
23 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.104 kg


