EATON - Flansch, Vorprägung 10xM16, 3xM20, HxBxT=116x187,5x23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 017898
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 142 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080178989
Sonepar Artikelnummer
120204500
Hersteller Artikelnummer
017898
Hersteller Typ
FL2-2
Hersteller Artikel Nr.:
017898
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
142 mm
Höhe:
23 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16 .. 20
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.141 kg


