EATON - Flansch, Vorprägung, 1xM16, 5xM40/25HxBxT=116x250x23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022644
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 205 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080226444
Sonepar Artikelnummer
120204505
Hersteller Artikelnummer
022644
Hersteller Typ
FL3-3
Hersteller Artikel Nr.:
022644
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
205 mm
Höhe:
23 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16 .. 32
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.187 kg


