EATON - Flansch, Vorprägung 26xM16, 14xM20, HxBxT=116x329x23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 014863
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 330 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080148630
Sonepar Artikelnummer
120008627
Hersteller Artikelnummer
014863
Hersteller Typ
FL4-2
Hersteller Artikel Nr.:
014863
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
330 mm
Höhe:
23 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16 .. 20
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.267 kg


