Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Flansch, Vorprägung 2xM16, 4xM20, 2xM25/16, 2xM40/25, 3xM50/32, HxBxT=116x329x23mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Flansch, Vorprägung 2xM16, 4xM20, 2xM25/16, 2xM40/25, 3xM50/32, HxBxT=116x329x23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021982

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 330 mm

  • Höhe - 23 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080219828

Sonepar Artikelnummer

120204509

Hersteller Artikelnummer

021982

Hersteller Typ

FL4-5

Hersteller Artikel Nr.:

021982

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

330 mm

Höhe:

23 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Stärke:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Ja

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

16 .. 50

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.272 kg

Flansch aus isolierendem Material, Schutzart IP65, Schwammgummi, unverlierbare Dichtung, schnelle Montage mit Keilverbindung (standardmäßig enthalten), für Gehäuseabmessung 375 mm, Leitungseinführung 2xM16, 4xM20, 2xM25/16, 2xM40/25, 3xM50/32, RAL 7035