EATON - Flansch, Vorprägung 4xM16, 2xM25/16, 8xM40/25, HxBxT=116x329x23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019609
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 330 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080196099
Sonepar Artikelnummer
120204508
Hersteller Artikelnummer
019609
Hersteller Typ
FL4-4
Hersteller Artikel Nr.:
019609
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
330 mm
Höhe:
23 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16 .. 40
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.268 kg


