EATON - Flansch, Vorprägung, 6xM20, 4xM25, 4xM25/16, HxBxT=116x250x23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090798
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 205 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080907985
Sonepar Artikelnummer
120204504
Hersteller Artikelnummer
090798
Hersteller Typ
FL3-2
Hersteller Artikel Nr.:
090798
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
205 mm
Höhe:
23 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16 .. 25
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.184 kg


