EATON - Flanschplatte blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293625
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 215 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082936259
Sonepar Artikelnummer
120134762
Hersteller Artikelnummer
293625
Hersteller Typ
BFZ-FLP-BL
Hersteller Artikel Nr.:
293625
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
215 mm
Höhe:
10 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
38.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12.4 .. 25 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.190 kg


