EATON - Flanschplatte Freiluftverteiler für Breite 400 - BP-VF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-505032
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 330 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653121435
Sonepar Artikelnummer
121378661
Hersteller Artikelnummer
EP-505032
Hersteller Typ
BP-VF/FLP-400-BL/F3A
Hersteller Artikel Nr.:
EP-505032
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
330 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 .. 70 mm
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
32 .. 50
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


