EATON - Flanschplatte Freiluftverteiler für Breite 600 - BP-VF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-505033
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 530 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653121442
Sonepar Artikelnummer
121378662
Hersteller Artikelnummer
EP-505033
Hersteller Typ
BP-VF/FLP-600-BL/F3A
Hersteller Artikel Nr.:
EP-505033
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
530 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 .. 70 mm
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
32 .. 50
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.400 kg


