EATON - Flanschplatte, IP66, Metall, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113426
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 240 mm
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081132515
Sonepar Artikelnummer
120508502
Hersteller Artikelnummer
113426
Hersteller Typ
F3A-XP
Hersteller Artikel Nr.:
113426
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
240 mm
Höhe:
150 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.610 kg


