EATON - Flanschteiler für CI-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002319
Ausführung - sonstige
Breite - 94 mm
Höhe - 103 mm
Tiefe - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080023197
Sonepar Artikelnummer
120204516
Hersteller Artikelnummer
002319
Hersteller Typ
FT-CI
Hersteller Artikel Nr.:
002319
Ausführung:
sonstige
Breite:
94 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.063 kg
Flanschadapter CI-Gehäuse, zum Verbinden ungleich großer Gehäuseeinheiten


