EATON - FlexiTech Ballschutzkorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2-WG
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 338 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191807412
Sonepar Artikelnummer
120776513
Hersteller Artikelnummer
FT2-WG
Hersteller Typ
FT2-WG
Hersteller Artikel Nr.:
FT2-WG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
338 mm
Breite:
166 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
98 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.482 kg


