EATON - FlexiTech Deckeneinbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2-RKC
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 366 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191807481
Sonepar Artikelnummer
120776512
Hersteller Artikelnummer
FT2-RKC
Hersteller Typ
FT2-RKC
Hersteller Artikel Nr.:
FT2-RKC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
366 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg


