EATON - FlexiTech ED LED Rettungszeichenscheibenleuchte, 1-8h, CGL+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2ED4ICGL18
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Ja
Schutzart (IP) - IP43
Max. Systemleistung - 2 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191806804
Sonepar Artikelnummer
120904178
Hersteller Artikelnummer
FT2ED4ICGL18
Hersteller Typ
FT EXIT DUAL 20M CGL+, 1-8H
Hersteller Artikel Nr.:
FT2ED4ICGL18
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Ja
Schutzart (IP):
IP43
Max. Systemleistung:
2 W
Farbtemperatur:
6500 K
Nennbetriebsdauer:
1 .. 8 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Leistungsfaktor:
0.4
Erkennungsweite:
20 m
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
34 mm
Länge:
228 mm
Einbaubreite:
130 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Einbaulänge:
245 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.500 kg


