EATON - FlexiTech Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2SE-RB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 251 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191807450
Sonepar Artikelnummer
120776514
Hersteller Artikelnummer
FT2SE-RB
Hersteller Typ
FT2SE-RB
Hersteller Artikel Nr.:
FT2SE-RB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
251 mm
Breite:
137 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.160 kg


