EATON - FlexiTech Pikotgramme für TS2SE-PP2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2SE-PP2-4I
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191807436
Sonepar Artikelnummer
121269308
Hersteller Artikelnummer
FT2SE-PP2-4I
Hersteller Typ
FT2 SEPP, SET OF 4 PICTOS (D,L,R,U)
Hersteller Artikel Nr.:
FT2SE-PP2-4I
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
202.5 mm
Breite:
100 mm
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
0.016 kg


